咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹块
商品编号
371005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
槽口宽度×整体长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
371005 6,6X50
371005 9X60
371005 11X80
371005 14X100
371005 14X125
371005 18X125
371005 18X160
371005 22X160
371005 22X200
371005 26X200
371005 26X250
型号
宽度
总长度
槽口宽度
适用于夹紧螺栓
高度
6314
20mm
50mm
6.6mm
M6
10mm
6314
25mm
60mm
9mm
M8
12mm
6314
30mm
80mm
11mm
M10
15mm
6314
40mm
100mm
14mm
M12;M14
20mm
6314
40mm
125mm
14mm
M12;M14
20mm
6314
50mm
125mm
18mm
M16;M18
25mm
6314
50mm
160mm
18mm
M16;M18
25mm
6314
60mm
160mm
22mm
M20;M22
30mm
6314
60mm
200mm
22mm
M20;M22
30mm
6314
70mm
200mm
26mm
M24
30mm
6314
70mm
250mm
26mm
M24
35mm
销售价 数量
 
84.52
98.99
122.15
123.89
139.23
177.59
215.21
327.95
391.06
447.51
636.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:夹块
商品编号:371005 6,6X50
材料

硬化,黑色。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加