咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以调整的夹具
商品编号
370690
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
槽宽 a
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370690 10
370690 12
370690 14
370690 16
370690 18
370690 22
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
型号
宽度 B
尖端与槽之间的距离 e
槽宽 a
槽长度 f
长度 L
高度 H
规格尺寸 101080
6314V
30mm
15mm
10mm
30mm
80mm
15mm
规格尺寸 1212100
6314V
38mm
21mm
12mm
45mm
110mm
19mm
规格尺寸 1412100
6314V
38mm
21mm
14mm
45mm
110mm
19mm
规格尺寸 1616125
6314V
48mm
26mm
16mm
45mm
125mm
24mm
规格尺寸 1816125
6314V
48mm
26mm
18mm
45mm
125mm
24mm
规格尺寸 2220160
6314V
60mm
30mm
22mm
60mm
160mm
30mm
销售价 数量
 
370.66
426.96
426.96
584.14
613.07
961.44
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:可以调整的夹具
商品编号:370690 10
供货范围

完整配套,附有调整螺钉。
技术说明

硬化,黑色。
提示

T 型槽螺钉,编号 375301 需单独订购。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加