咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹爪,短型
商品编号
370675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
槽宽 a
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370675 14
370675 18
370675 22
370675 28
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375301
夹紧高度 h
宽度 B
槽宽 a
长度 L
规格尺寸 1412125
0mm - 35mm
50mm
14mm
118mm
规格尺寸 1816130
0mm - 40mm
60mm
18mm
135mm
规格尺寸 2220150
0mm - 50mm
68mm
22mm
160mm
规格尺寸 2825210
0mm - 60mm
80mm
28mm
160mm
销售价 数量
 
476.46
613.07
841.89
1434.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:夹爪,短型
商品编号:370675 14
技术说明

  • 无级可调。
  • 硬化,黑色。

供货范围

配有 U 型件,附有 T 型槽螺钉(编号 375301)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加