咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压板
商品编号
370670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
槽宽 a
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370670 12
370670 14
370670 16
370670 18
370670 22
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375301
夹紧高度 h
宽度 B
槽宽 a
长度 L
规格尺寸 1212125
0mm - 45mm
44mm
12mm
105mm
规格尺寸 1412125
0mm - 45mm
44mm
14mm
105mm
规格尺寸 1212125
0mm - 50mm
51mm
16mm
140mm
规格尺寸 1816160
0mm - 50mm
51mm
18mm
140mm
规格尺寸 2220150
0mm - 70mm
60mm
22mm
160mm
销售价 数量
 
669.51
681.38
732.62
732.62
1021.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:压板
商品编号:370670 12
材料

硬化,黑色,螺钉强度 8.8。
应用

对铣床上不同高度的工件进行快速而安全的夹紧。
供货范围

附有 T 型槽螺钉(编号 375301)。
技术说明

夹钳和夹紧螺栓为一整体(不可拆分)。夹钳构造使得在进行无级调节时无需附加其他垫块。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加