咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BMT 镗杆刀架
商品编号
319887
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
BMT
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319887 40
319887 45-65
319887 45-85
319887 55
319887 60
319887 65-72
319887 65-100
319887 68
319887 WT100-75
319887 WT100-92,5
319887 WT150
L1
L2
L3
Z
da
h1
l1
x
62mm
70mm
13mm
65mm
32mm
78mm
125mm
100mm
58mm
58mm
40mm
45mm
32mm
75mm
90mm
65mm
58mm
58mm
40mm
45mm
32mm
75mm
110mm
85mm
64mm
64mm
45mm
56mm
40mm
85mm
90mm
70mm
84mm
94mm
25mm
70mm
40mm
108mm
120mm
80mm
73mm
70mm
51mm
64mm
40mm
95mm
105mm
72mm
73mm
70mm
51mm
64mm
40mm
95mm
132mm
100mm
68mm
110mm
26mm
64mm
40mm
85mm
132mm
95mm
55mm
40mm
31mm
31mm
25mm
80mm
92mm
75mm
55mm
40mm
31mm
31mm
25mm
80mm
110mm
92.5mm
60mm
50mm
40mm
40mm
32mm
80mm
100mm
75mm
销售价 数量
 
4184.14
3962.11
5003.88
4252.43
4184.14
4132.90
5106.33
4542.76
4013.35
4764.77
3740.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:BMT 镗杆刀架
商品编号:319887 40
应用

在配备 BMT 刀塔的 CNC 车床中进行内部和外部加工。
用于使用镗杆座或可转位刀片钻头进行内孔加工。
技术说明

经过机器特定调整的高精度刀座,灵活用于主轴和副轴机器。接触面和功能面经过打磨。按照相应车床定制设计。
用于内部和外部冷却。
优点

  • 结构针对重量和几何形状进行了优化。
  • 通过优质材料实现过程可靠性,经久耐用。
  • 黑化处理,提供更好的腐蚀防护。
  • 带安全球形喷嘴,至 80 bar。

提示

可按需提供其他不同规模和尺寸的 BMT 刀杆。
适用于

配备 BMT 刀塔的 CNC 车床。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加