咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BMT 纵向刀柄
商品编号
319885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
BMT
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319885 40
319885 45
319885 55
319885 60
319885 65
319885 68
319885 WT100
319885 WT150
L1
L2
b2
h1
h2
x
70mm
62mm
65mm
20mm
78mm
70mm
58mm
58mm
62mm
20mm
75mm
65mm
64mm
64mm
81mm
25mm
97mm
60mm
94mm
84mm
65mm
25mm
108mm
70mm
70mm
73mm
80mm
25mm
95mm
80mm
110mm
68mm
64mm
25mm
95mm
80mm
40mm
55mm
52mm
20mm
80mm
62mm
50mm
60mm
40mm
20mm
80mm
65mm
销售价 数量
 
4730.61
3859.63
4816.01
4764.77
5789.46
4628.15
4252.43
4423.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:BMT 纵向刀柄
商品编号:319885 40
优点

  • 结构针对重量和几何形状进行了优化。
  • 通过优质材料实现过程可靠性,经久耐用。
  • 黑化处理,提供更好的腐蚀防护。
  • 带安全球形喷嘴,至 80 bar。

应用

在配备 BMT 刀塔的 CNC 车床中进行内部和外部加工。
主要用于外圆加工。
技术说明

经过机器特定调整的高精度刀座,灵活用于主轴和副轴机器。接触面和功能面经过打磨。按照相应车床定制设计。
适用于传统车刀杆。
提示

可按需提供其他不同规模和尺寸的 BMT 刀杆。
适用于

配备 BMT 刀塔的 CNC 车床。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加