咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
块爪套件 4 件 软质
商品编号
314720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
配套适用的卡盘型号
  • 160
  • 200
  • 250
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
314720 160
314720 200
314720 250
宽度 B
长度 L
高度 H
18mm
61mm
47.5mm
20mm
69mm
53.5mm
24mm
90mm
67.5mm
销售价 数量
 
1921.28
2305.55
2681.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 160
  • 200
  • 250
数量:

商品详情

商品名称:块爪套件 4 件 软质
商品编号:314720 160
材料

16 MnCr5
提示

  • 一般而言,只要导向装置没有磨损,卡盘上的卡爪可以继续使用。
  • 作为替换件购买的软顶卡爪、车削卡爪和钻孔卡爪为了能够保证其同心性和径向脉动,需要在卡盘内对其进行周期性的研磨。

适用于

多爪车削卡盘,编号 312505;312705。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加