咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 锁紧螺母
商品编号
309585
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于 ER
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309585 16
309585 20
309585 25
309585 32
309585 40
外径 D
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹
28mm
18mm
80Nm
M22x1.5
34mm
19.5mm
110Nm
M25x1.5
42mm
21mm
140Nm
M32x1.5
50mm
23mm
180Nm
M40x1.5
63mm
26mm
240Nm
M50x1.5
销售价 数量
 
409.88
418.42
435.50
478.18
546.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 锁紧螺母
商品编号:309585 16
可选附件

ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309740。
单头开口扳手(适用于规格尺寸 16),编号 613300 规格尺寸 25。
提示

夹头和夹紧螺母分别独立进行平衡!
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加