咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-561
商品编号
094345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094345 7
094345 8
094345 9
094345 10
094345 11
系列
HyFlex®
HyFlex®
HyFlex®
HyFlex®
HyFlex®
销售价 数量
 
184.71
184.71
184.71
184.71
184.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长度:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-561
商品编号:094345 7
标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

HyFlex® 11-561。这款手套将 C 级切割防护和超轻设计相结合,提供高舒适性和灵活性。FORTIX™ 技术涂层的高耐磨性可延长使用寿命。通过 Oeko-Tex 100 认证。适合与食品接触,具备触屏兼容性,可耐高达 100°C 的接触热量
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加