咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-842
商品编号
094344
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094344 7
094344 8
094344 9
094344 10
094344 11
手套规格
系列
7
HyFlex®
8
HyFlex®
9
HyFlex®
10
HyFlex®
11
HyFlex®
销售价 数量
 
68.18
68.18
68.18
68.18
68.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-842
商品编号:094344 7
标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

HyFlex® 11-842。将功能性与可持续材料相结合:手套含有 30% 的再生成分,并通过 Oeko-Tex 100 认证。FORTIX™ Technology 涂层的高耐磨性延长了使用寿命,同时 ZONZ™ Comfort Fit Technology 保证了高透气性和手指灵活性。另外适用于接触食品,并兼容触屏操作。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加