咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Clever Store睿存螺旋式耗材存取柜 活力版
商品编号
A97960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A97960 P50S-M-O
A97960 P60M-M-O
A97960 P60M-M-SEO
A97960 P60S-M-O
宽度
每个抽屉的分隔
深度
高度
950mm
10
860mm
1950mm
1320mm
10
860mm
1950mm
1320mm
10
860mm
1950mm
950mm
10
860mm
1950mm
销售价 数量
 
42466.68
67946.66
58364.43
42466.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Clever Store睿存螺旋式耗材存取柜 活力版
商品编号:A97960 P50S-M-O

技术说明

适用于PPE个人防护用品的分发与管理,也能用于刀具或磨料的自助领取和修磨、回收管理。
功能

  • 人脸识别、刷卡、账号等多种认证方式

  • 每层抽屉均分为若干个货道,每个货道带螺旋弹簧。选中需要取用的物料时,物料所在的弹簧会由电机驱动旋转一周,从而转落物料

  • 贴心双取物口设计,减少用户弯腰取物的次数

  • 标配打印机,可自助打印标签,搭配自带的回收箱,从而实现刀具或磨料的修磨、回收管理

  • 可记录刀具、磨料的使用寿命

  • 可通过excel表格在后台管理端导入物料、用户等信息

  • 可登录后台管理端设定员工领用权限、领用配额,更好管控物料领用

  • 可登录后台管理端查看实时报表,通过自动记录的数据进行多维度、精确的量化分析整体重载标准设计,坚固耐用

  • 主柜支持与A97950、A97955的副柜互联


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加