咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Clever Store睿存抽屉式智能柜(称重)活力版 称重
商品编号
A97920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A97920 P3M-M-O
A97920 P3S-L-O
A97920 P3S-M-O
叉口高度
台面厚度
宽度
抽屉正面高度
每个抽屉的分隔
深度
称重范围
键盘抽屉 高度
高度
100mm
10mm
870mm
300mm
2
800mm
0-40kg
100mm
1310mm
100mm
10mm
1023mm
300mm
2
800mm
0-40kg
1310mm
100mm
10mm
870mm
300mm
2
800mm
0-40kg
1310mm
销售价 数量
 
66375.41
45298.05
40652.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Clever Store睿存抽屉式智能柜(称重)活力版 称重
商品编号:A97920 P3M-M-O

技术说明

特别适合于单次取用量或取用频次较多的物料的分发与管理,如PPE个人防护用品。
功能

  • 刷卡、账号等多种认证方式。

  • 每层抽屉均分为2个单元格,单元格不带翻盖。

  • 每个单元格内带称重模块,可根据物料单重自动计数。

  • 人性化的取料流程。要取出不同抽屉的多种物料,只需在取料界面上操作一次。

  • 可通过excel表格在后台管理端导入物料、用户等信息。

  • 可登录后台管理端查看实时报表,通过自动记录的数据进行多维度、精确的量化分析。

  • 整体重载标准设计,坚固耐用。

  • 抽屉单开,防止倾倒。每个抽屉承重150kg。

  • 主柜支持与A97900、A97910的副柜相连。


注意

高度不含显示器和走线槽

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加