咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢纸磨片XF885 外径125mm
商品编号
A56671
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A56671 24
A56671 36
A56671 40
A56671 50
A56671 60
A56671 80
A56671 100
A56671 120
内容
100
100
100
100
100
100
100
100
销售价 数量
 
1774.28
1584.44
1350.79
1248.56
1058.72
963.80
963.80
963.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:钢纸磨片XF885 外径125mm
商品编号:A56671 24
优点

  • 优化自锐效果能够持续产生新的磨削刃,进而实现极大切削量
  • 用于加工高合金钢时能够获得极大切削量并降低成本
  • 超长使用寿命
  • 耐磨性高
  • 手持式设备专用涂层
  • 抗变形硫化纤维基材
  • 附加VSM 超涂层适用于冷态磨削并有助于延长使用寿命

规格

磨粒类型:陶瓷
适用于

加工超合金、不锈钢和铝材 , 具有令人印象深刻的强力磨削性能和冷磨削性能,并且使用寿命超长。
技术说明

XF885 具有优化自锐效果的微晶陶瓷颗粒。孔径 22mm,交叉槽。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加