咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式顶尖,带硬质合金刀头
商品编号
323600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
323600 1
323600 2
323600 3
323600 4
323600 5
外径 D
平面至顶尖的间距 b
总长度 L
硬质合金镶头直径 H
莫氏锥
锥面长度 L1
12.2mm
80mm
7mm
1
18mm
2mm
100mm
7mm
2
30mm
24.1mm
3mm
125mm
11mm
3
38mm
31.6mm
5mm
160mm
14mm
4
50mm
44.7mm
200mm
18mm
5
销售价 数量
 
1218.34
1438.04
1972.36
2621.47
4693.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:固定式顶尖,带硬质合金刀头
商品编号:323600 5

标准

DIN 806
技术说明

顶角 60°,表面研磨。
全部顶尖具有长的硬质合金镶头。
硬质合金镶头的车床顶尖上面具有槽形的标记来指示其最大再研磨余量。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

属性
外径 D
44.7mm
平面至顶尖的间距 b
总长度 L
200mm
硬质合金镶头直径 H
18mm
莫氏锥
5
锥面长度 L1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加