咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体车床顶尖 WS
商品编号
323400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
323400 1
323400 2
323400 3
323400 4
323400 5
外径 D
平面至顶尖的间距 b
总长度 L
莫氏锥
锥面长度 L1
12.2mm
80mm
1
18mm
2mm
100mm
2
30mm
24.1mm
3mm
125mm
3
38mm
31.6mm
5mm
160mm
4
50mm
44.7mm
200mm
5
销售价 数量
 
314.65
401.20
494.40
818.87
1577.84
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体车床顶尖 WS
商品编号:323400 5
标准

DIN 806
技术说明

顶角 60°,表面研磨。
全部顶尖制作材料为工具钢并且经过硬化处理。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
外径 D
44.7mm
平面至顶尖的间距 b
总长度 L
200mm
莫氏锥
5
锥面长度 L1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加