咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 XTL 内径快速测量装置套装 带 Bluetooth®(蓝牙)
商品编号
428771
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428771 6-10
428771 10-20
428771 20-50
428771 50-100
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校正调整环
测量头数量
测量范围
误差范围
读数
电池驱动
081560 CR2032
1
8mm
2
6mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
081560 CR2032
1
12.5 / 20mm
3
10mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
081560 CR2032
1
20 / 35mm
3
20mm - 50mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
081560 CR2032
1
65 / 80mm
3
50mm - 100mm
0.005mm
0.001mm
销售价 数量
 
26836.57
30882.01
39088.87
44667.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:数显 XTL 内径快速测量装置套装 带 Bluetooth®(蓝牙)
商品编号:428771 6-10
供货范围

数显内径快速测量装置,编号 428760 和带有 UKAS 检测记录的校正环规。
技术说明

3 点式内径快速测量装置,用于盲孔测量,最小规格尺寸 12.5−16。固定测量爪为硬质合金,从规格尺寸 12.5−16,配有硬质合金测量头。通过高对比度的大尺寸数字显示屏进行读数。测量可靠且无误差,无需游标。特别适合垂直孔的测量。
功能

  • 毫米/英寸切换。
  • 设定2个预设值。
  • 开/关数值保持键。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加