咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台车,带 2 个装载面
商品编号
919865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919865 12402
919865 12403
919865 12405
919865 12406
919865 12497
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
12402
1210mm
2
500kg
1200kg
EN 1757-3
2
700mm
700mm
283mm
925mm
1000mm
弹性全橡胶
200mm
67kg
925mm
12403
1410mm
2
500kg
1200kg
EN 1757-3
2
800mm
800mm
283mm
925mm
1200mm
弹性全橡胶
200mm
77kg
925mm
12405
1810mm
2
500kg
1200kg
EN 1757-3
2
800mm
800mm
283mm
925mm
1600mm
弹性全橡胶
200mm
100kg
925mm
12406
2210mm
2
500kg
1200kg
EN 1757-3
2
800mm
800mm
283mm
925mm
2000mm
弹性全橡胶
200mm
156kg
925mm
12497
910mm
500kg
1200kg
700mm
700mm
283mm
925mm
700mm
200mm
54kg
925mm
销售价 数量
 
8438.77
9804.43
12342.50
16052.98
7601.34

商品详情

商品名称:台车,带 2 个装载面
商品编号:919865 12497
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

焊接钢板和型钢,平台为防滑的防水胶合板。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),高品质的 Elastic 全橡胶轮胎(200×50 mm),蓝灰色,不修痕迹,轮毂采用球轴承。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
标准

EN 1757-3
属性
型号
12497
宽度
910mm
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
500kg
最大承重量
1200kg
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
700mm
装卸面深度
700mm
装载平面高度 底层
283mm
装载平面高度 顶层
925mm
装载面宽度
700mm
轮子材料
轮子直径
200mm
重量
54kg
高度
925mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加