咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色/蓝色 IMPULSE Lady XXTL ESD S1P
商品编号
092738
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
  • 40
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092738 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
40
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1214.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
  • 40
数量:

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色/蓝色 IMPULSE Lady XXTL ESD S1P
商品编号:092738 40
标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

IMPULSE 系列中的女士安全凉鞋。反光元素确保穿着者即使在光线较差的情况下也有良好的可见性。魔术搭扣方便穿脱。
  • 微纤维/织物面料。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全长鞋垫 ESD PRO Lady Y 黑色。
  • 不含金属的防护鞋头。
  • PU/PU 鞋底 WELLMAXX TRAINERS LADY。
  • ESD 装备。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加