咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作外套
商品编号
091342
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091342 42
091342 44
091342 46
091342 48
091342 50
091342 52
091342 54
091342 56
091342 58
091342 60
091342 62
091342 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
42
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工作外套
商品编号:091342 42
技术说明

实用工作外套,带衣领和翻领。
  • 两个侧兜以及一个胸袋和内兜。
  • 隐藏式纽扣条。

属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
42
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加