咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装
商品编号
588430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称
  • T101B
  • T144D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588430 T101B
588430 T144D
为材料优化
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
木材
5
HCS
100mm
2.7mm
木材
5
HCS
100mm
4 − 5.2mm
销售价 数量
 
81.20
57.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • T101B
  • T144D
数量:

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装
商品编号:588430 T101B
技术说明

线锯锯条,带有经过研磨的锋利锯齿,用于实现高精度的木材锯切加工。单凸轮柄刀柄。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加