咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX弯头套筒扳手
商品编号
621341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
621341 6
621341 7
621341 8
621341 9
621341 10
621341 11
621341 12
621341 13
621341 14
621341 15
621341 16
621341 17
621341 18
621341 19
621341 21
621341 22
621341 24
621341 27
621341 30
孔径 F
扳手开口度
扳手长度 L1
扳手长度 L2
短侧从动型式
长侧从动型式
驱动型式
5mm
6mm
105mm
26mm
六角
六角
6 角套筒
6mm
7mm
107mm
26mm
六角
六角
6 角套筒
6mm
8mm
112mm
27mm
十二角
六角
6 角套筒
6mm
9mm
120mm
27mm
十二角
六角
6 角套筒
7mm
10mm
130mm
29mm
十二角
六角
6 角套筒
8mm
11mm
136mm
32mm
十二角
六角
6 角套筒
8mm
12mm
145mm
34mm
十二角
六角
6 角套筒
9mm
13mm
152mm
36mm
十二角
六角
6 角套筒
9mm
14mm
160mm
38mm
十二角
六角
6 角套筒
11mm
15mm
170mm
40mm
十二角
六角
6 角套筒
11mm
16mm
178mm
44mm
十二角
六角
6 角套筒
11mm
17mm
187mm
47mm
十二角
六角
6 角套筒
13mm
18mm
195mm
50mm
十二角
六角
6 角套筒
13mm
19mm
205mm
50mm
十二角
六角
6 角套筒
15mm
21mm
225mm
55mm
十二角
六角
6 角套筒
15mm
22mm
225mm
55mm
十二角
六角
6 角套筒
16mm
24mm
248mm
65mm
十二角
六角
6 角套筒
19mm
27mm
280mm
68mm
十二角
六角
6 角套筒
19mm
30mm
310mm
76mm
十二角
六角
6 角套筒
销售价 数量
 
88.06
88.06
99.41
99.41
118.62
124.98
124.98
133.50
189.63
189.63
189.63
193.83
193.83
203.84
279.05
285.53
311.09
417.55
473.00

商品详情

商品名称:HOLEX弯头套筒扳手
商品编号:621341 6

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

落锤锻造,用于重载,开口宽度公差很小。特殊中空形式,用于长突出螺拴上的螺母。两侧相同的扳手开口度。规格尺寸 6 和 7 两端均为 6 角,自规格尺寸 8 起,6 角在长腿一端,12 角在短腿一端。弯头,角度大约为 90 – 95°。

属性
孔径 F
5mm
扳手开口度
6mm
扳手长度 L1
105mm
扳手长度 L2
26mm
短侧从动型式
六角
长侧从动型式
六角
驱动型式
6 角套筒
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加