咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内螺纹车刀 右向,类似于 DIN 283(ISO 13)
商品编号
297185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
297185 10
297185 12
297185 16
297185 20
297185 25
总长度
柄四边
适合加工的最小孔径
150mm
10mm
20mm
160mm
12mm
30mm
180mm
16mm
36mm
210mm
20mm
45mm
250mm
25mm
55mm
销售价 数量
 
316.74
388.23
512.16
593.96
763.36

商品详情

商品名称:内螺纹车刀 右向,类似于 DIN 283(ISO 13)
商品编号:297185 25
技术说明

装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
应用

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。
注意

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558812)对切削刃进行研磨。
技术参数
刀具材料
M20
属性
总长度
250mm
柄四边
25mm
适合加工的最小孔径
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加