咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 镀镍
商品编号
627323
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627323 1,5
627323 2
627323 2,5
627323 3
627323 4
627323 5
627323 6
627323 8
627323 10
六角
柄长
表面
1.5mm
91.5×15.5mm
镀镍
2mm
102×18mm
镀镍
2.5mm
114.5×20.5mm
镀镍
3mm
129×23mm
镀镍
4mm
144×29mm
镀镍
5mm
165×33mm
镀镍
6mm
186×38mm
镀镍
8mm
208×44mm
镀镍
10mm
234×50mm
镀镍
销售价 数量
 
21.13
21.13
22.15
23.88
27.06
31.11
38.36
56.88
74.24

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 镀镍
商品编号:627323 8
技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
铬钒钢,整体硬化(具有韧性),表面镀镍。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 弯头螺丝起子(编号 627328)。
技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
208×44mm
表面
镀镍
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加