咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棉质服务工装裤
商品编号
090639
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
服装尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090639 24
090639 25
090639 26
090639 27
090639 28
090639 29
090639 42
090639 44
090639 46
090639 48
090639 50
090639 52
090639 54
090639 56
090639 58
090639 60
090639 62
090639 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
24
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
42
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
395.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:棉质服务工装裤
商品编号:090639 24
技术说明

轻便材料制成的服务工装裤具有符合人体工程学的剪裁,确保高度的穿着舒适性。
  • 前兜、后兜和侧兜。
  • 低调的反光元件。
  • 可通过下摆延长裤腿。
  • 膝部区域带 CORDURA® 加固件
  • 裤腰系有 D 形环。

经典款棉质服务工装裤由耐用的 100% 斜纹棉制成,确保牢固贴合。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加