咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
型材切割机
商品编号
078193
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078193 KGS315P
供电
切削宽度
制造商名称
宽度
最大倾斜角,右侧
最大倾斜角,左侧
最大切割深度 45°
最大切割深度 90°
最大接缝斜角,右侧
最大接缝斜角,左侧
最高转速
消耗功率
线缆长度
重量
锯片安装孔径
锯片直径
长度
高度
电源驱动
320 / 223mm
KGS 315 Plus
765mm
46degrees
46degrees
76mm
120mm
60degrees
47degrees
4100min-1
1600W
2.1m
27.2kg
30mm
315mm
950mm
365mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:型材切割机
商品编号:078193 KGS315P
供货范围

硬质合金锯片(84 齿)、2 个集成工作台扩展件、材料夹、过渡件 35/58 mm。
提示

配套适用的圆锯片参见编号 584004 − 593930。
技术说明

断切/斜切锯,带抽拉功能转速控制功能
技术说明
  • 切割能力强,90° 时可达到 320×120 mm。
  • 通过两侧可旋转的桌子和两侧可倾斜的锯头可在锯切时提供最大的灵活性。
  • 转速控制适用于扩展应用范围,例如用于锯切铝型材和塑料。
  • Metabo Quick 用于免工具更换锯片。
  • 软启动可确保电机和齿轮的安全工作和长久使用寿命。
  • 通过性能非常强大的通用电机和大尺寸锯片实现巨大切割效率。
  • 由于对宽工件具有抽拉功能,切割能力强大。
  • 得益于符合人体工程学的提把和锯头安全装置可轻松实现运输。
  • 通过直接位于接口的第二个抽排点实现最佳切屑抽排。
  • Vario-Constamatic (VC) 全波电子设备用于以在负载下几乎保持恒定的材料特定转速工作。
  • 通过锁定点快速精确地设置常用角度。
  • 竖向、横向可移动的止挡有助于实现安全锯切。
  • 快速夹具用于从上方或前方可靠固定工件。
  • 由压铸铝制成的集成式可拉出工作台扩展件。
  • 深度止挡用于轻松制造凹槽。
  • 可以从工作位置看到和直观地操作所有刻度和操作元件。

属性
供电
电源驱动
切削宽度
320 / 223mm
制造商名称
KGS 315 Plus
宽度
765mm
最大倾斜角,右侧
46degrees
最大倾斜角,左侧
46degrees
最大切割深度 45°
76mm
最大切割深度 90°
120mm
最大接缝斜角,右侧
60degrees
最大接缝斜角,左侧
47degrees
最高转速
4100min-1
消耗功率
1600W
线缆长度
2.1m
重量
27.2kg
锯片安装孔径
30mm
锯片直径
315mm
长度
950mm
高度
365mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加