咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 锂电无刷攻丝机
商品编号
A07020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07020 GB18LTXBLQ
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对钢件
蓄电池容量
蓄电池电压
转速区间 1 档
转速区间 2 档
重量
65Nm
130Nm
68mm
13mm
5.2Ah
18V
0min-1 - 550min-1
0min-1 - 2000min-1
2.5kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 锂电无刷攻丝机
商品编号:A07020 GB18LTXBLQ

供货范围

机器X1;电池X2;充电器X1。

技术说明
无刷电机,工作效率更高,使用寿命长。
快换夹头:可以夹紧四方形丝锥和圆形钻头。
攻丝、钻孔、起子机,功能三合一。
智能电路板:在攻丝档位时,当达到需要的攻丝深度,只要向上拔机器,就会自动切换到反转(无需停机切换)。
规格
最大攻丝直径:M12
属性
最大扭力 软质材料
65Nm
最大扭力,硬质材料
130Nm
最大麻花钻孔直径,针对木材
68mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
13mm
蓄电池容量
5.2Ah
蓄电池电压
18V
转速区间 1 档
0min-1 - 550min-1
转速区间 2 档
0min-1 - 2000min-1
重量
2.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加