咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丹纳布雷气动砂带机
商品编号
A07955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 14000
  • 15006
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07955 14000
A07955 15006
制造商名称
压缩空气接头
型号系列
工作噪音
带宽
带长
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
Dynafile
1/4inch
Dynafile
77dB(A)
3−4;6;13mm
610mm
< 2.5m/s2
876l/min
20000min-1
379W
NPT
1.4kg
Mini-Dynafile II Set
1/4inch
Mini-Dynafile II
81dB(A)
3−4; 6; 13;mm
305mm
< 2.5m/s2
564l/min
25000min-1
295W
NPT
0.8kg
销售价 数量
 
8243.19
9308.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 14000
  • 15006
数量:

商品详情

商品名称:丹纳布雷气动砂带机
商品编号:A07955 14000
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加