咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式服务工装裤 Service Plus
商品编号
091761
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091761 34
091761 36
091761 38
091761 40
091761 42
091761 44
091761 46
091761 48
性别
成衣尺寸 DE
特殊服务
系列
女式
34
纺织品精加工
Service Plus
女式
36
纺织品精加工
Service Plus
女式
38
纺织品精加工
Service Plus
女式
40
纺织品精加工
Service Plus
女式
42
纺织品精加工
Service Plus
女式
44
纺织品精加工
Service Plus
女式
46
纺织品精加工
Service Plus
女式
48
纺织品精加工
Service Plus
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:女式服务工装裤 Service Plus
商品编号:091761 34
提示

其他颜色的产品敬请详询。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术说明

实用的女式服务工装裤由特别耐磨的 Ripstop 面料制成。含棉量高,因此穿戴舒适性提高。低调的反光设计提高辨识度。带有可调节的裤脚并采用 CORDURA® 弹力面料加强膝部。膝部软垫兜,从上方填充。
  • 侧兜和后兜。
  • 腿兜,带口袋、笔兜和内侧手机兜。
  • 量尺兜,带实用刀架。

属性
性别
女式
成衣尺寸 DE
34
特殊服务
纺织品精加工
系列
Service Plus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加