咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓绒夹克衫
商品编号
091428
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091428 2XL
091428 3XL
091428 L
091428 M
091428 S
091428 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
900.53
900.53
900.53
900.53
900.53
900.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:抓绒夹克衫
商品编号:091428 2XL
技术说明

Unite 系列中的超细抓绒夹克修身版型剪裁,经过抗起球处理。侧面和加长背部采用现代的网格抓绒设计。
  • 合成材料制成的前部拉链。
  • 内置防风条。
  • 两个带拉链的正面口袋。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加