咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
接线端子套件
商品编号
729497
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729497 0,5
729497 0,75
729497 1,0
729497 1,5
729497 2,5
导线横截面
芯端套管数量
0.5mm2
500
0.75mm2
500
1mm2
500
1.5mm2
500
2.5mm2
500
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:接线端子套件
商品编号:729497 0,5
内容

10 条,每条 50 个。
适用于
剥线和压接钳 Stripax plus: 编号 729493
属性
导线横截面
0.5mm2
芯端套管数量
500
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加