咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄
商品编号
302865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302865 20
302865 32
夹紧直径 D1
夹钳外径 D
悬伸长度 A 尺寸
适合的钩形扳手,编号628400
20mm
52mm
90mm
52 / 55
32mm
66mm
105mm
68 / 75
销售价 数量
 
4337.83
4440.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:强力刀柄
商品编号:302865 20
应用

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。
Hedgehog text
内侧的轴向缺口,能够有效地避免刀具打滑。
径向刚性良好,归功于重复精度高的平面贴合装夹,能够阻止偏转,确保理想的加工精度,并且可以延长刀具的使用寿命。
T 型槽能够收集油脂,确保可靠的扭矩传递。
夹紧螺母拧动非常平稳。
技术说明

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。

  • 夹紧力最高 1000 Nm。

供货范围

包括夹紧螺母。
可选附件

钩形扳手编号 628400。
拉紧螺栓编号 308760 − 308795。
夹钳编号 309566 − 309570。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
固定器
BT 40
型式
AD
径向跳动精度
≤ 5µm
属性
夹紧直径 D1
20mm
夹钳外径 D
52mm
悬伸长度 A 尺寸
90mm
适合的钩形扳手,编号628400
52 / 55
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加