咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DC.T 070202
商品编号
260449
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260449 HB730-1
260449 HB7010-2
260449 HB7020-2
260449 HB7035-2
260449 HB7120-1
260449 HB7130-2
260449 HB7140-2
260449 HB7210-1
260449 HB7310
260449 HU7310
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
石墨/玻璃钢/热固性塑料
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
驱动轮廓
DCGT 070202
适用 适用
UNI
M M
HM
轻微中断
35m/min - 230m/min
1.75mm
0.15mm 0.15mm
0.4mm - 3.3mm
XUM
2
Nano-PVD
HB730-1
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
0.2mm 0.2mm
0.15mm/rev - 0.35mm/rev
适用
DCMT 070202
P
M
HM
连续
120m/min - 440m/min
1.75mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7010-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
粗加工精加工
DCMT 070202
P
M
HM
轻微中断
110m/min - 350m/min
1.75mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7020-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
粗加工精加工
DCMT 070202
P
M
HM
严重中断
80m/min - 290m/min
1.75mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7035-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
粗加工精加工
适用m/min
适用m/min
DCMT 070202
M
M
HM
连续
80m/min - 260m/min
1.75mm
0.15mm
0.5mm - 2.5mm
VM
2
适用
HB7120-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
DCMT070202
M
M
HM
轻微中断
70m/min - 240m/min
0.5mm - 2.5mm
VM
2
HB7130-2
精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
轻微中断
精加工
DCMT070202
M
M
HM
严重中断
60m/min - 200m/min
0.2mm - 2.5mm
VM
2
HB7140-2
精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
严重中断
精加工
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
DCMT 070202 DCMT 070202
K
M M
硬质合金
适用
100m/min - 450m/min
2.5mm 2.5mm
0.2mm
0.2mm - 2.5mm
GM GM
2 2
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
粗加工 - 精加工
0.2mm 0.2mm
0.1mm/rev - 0.25mm/rev 0.1mm/rev - 0.25mm/rev
适用
DCGT 070202
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
1.75mm
0.15mm
0.1mm - 4mm
AM
2
适用
HB7310
粗加工 粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
DCGT 070202
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
1.75mm
0.15mm
0.1mm - 4mm
AM
2
没有涂层
适用
适用m/min
HU7310
粗加工 粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
139.16
151.35
151.35
151.35
105.49
131.68
131.87
141.12
236.75
214.27

商品详情

商品名称:DC.T 070202
商品编号:260449


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加