咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换过滤器套装
商品编号
097229
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097229 A1
097229 A2
097229 A2P3R
097229 ABEK1
097229 ABEK1P3R
内容
制造商名称
适合的颜色代码
防护等级
4
D8051
3M™ Secure Click™
A1
4
D8051
3M™ Secure Click™
A2
4
D8095
3M™ Secure Click™
A2P3R
4
D8059
3M™ Secure Click™
ABEK1
4
D8094
3M™ Secure Click™
ABEK1P3R
销售价 数量
 
1375.31
1647.10
2716.90
1674.97
2753.73

商品详情

商品名称:可更换过滤器套装
商品编号:097229 A1
适用于

带 Secure Click™ 系统的半面罩,编号 097233
技术说明

配套用于 3M™ 半面罩(097233)的可更换过滤器。借助 Secure Click™ 连接可简单迅速地安装过滤器。只需将过滤器卡入连接件,直至通过咔嗒声确认可靠连接。狭长的过滤器设计提供良好的视野。两个双重气流过滤器可降低呼吸阻力。
技术说明
抵御有机气体和蒸汽。
属性
内容
4
制造商名称
D8051
适合的颜色代码
3M™ Secure Click™
防护等级
A1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加