咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
博世BOSCH无刷锂电角磨机 Xlock
商品编号
A07216
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:博世BOSCH无刷锂电角磨机 Xlock
商品编号:A07216

供货范围

机器X1;防尘罩X1;辅助手柄X1;夹紧螺母X1
不含电池、充电器
技术说明

附件更换快捷,工作方便:博世紧凑、方便的18V角磨机(带X-LOCK)。
高性能无刷电机可提供700W的等效有线功率。
均衡的设计和纤细的手柄,专门为多功能切割进行了优化设计。
得益于效率和运行时间的改善,提高了生产效率。
得益于纤细的手柄设计、无钥匙保护装置和X-LOCK系统,使用起来更加便捷。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加