咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米沃奇Milwaukee充电式手持吸尘器
商品编号
A07031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07031 M18CV-0
不含充电电池在内的重量
体积流量
供电
制造商名称
所含充电电池数量
蓄电池电压
蓄电池种类
1.9kg
1019l/min
蓄电池驱动
M18CV-0
0
18V
锂离子
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:米沃奇Milwaukee充电式手持吸尘器
商品编号:A07031 M18CV-0

供货范围

机器X1;地板吸尘头X1;缝隙吸尘头X1;延长杆X1;软管X1
技术说明

对木材、金属和常见碎屑具有强劲的吸力。
HEPA过滤网对直径大于等于3.0微米的灰尘颗粒有效过滤达99.97%。
锁定开关,减少持续操作使用吸尘器的疲劳。
多种吸尘配件,适用于小型或大型区域清洁。
集尘桶安全锁防止不必要的垃圾泄露可视窗口,使用户能够清晰观察碎屑堆积程度。
装载满电量18V5Ah电池,可持续工作23分钟。
纸箱包装,电池及充电器需另配。

属性
不含充电电池在内的重量
1.9kg
体积流量
1019l/min
供电
蓄电池驱动
制造商名称
M18CV-0
所含充电电池数量
0
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加