咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX尖嘴钳平直,镀铬,带手柄护套
商品编号
713101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 160
  • 200
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713101 160
713101 200
总长度
握柄
钳头长度
160mm
多组份套筒
50mm
200mm
多组份套筒
73mm
销售价 数量
 
329.40
390.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 160
  • 200
数量:

商品详情

商品名称:KNIPEX尖嘴钳平直,镀铬,带手柄护套
商品编号:713101 160

标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

特别长的椭圆头钳嘴。切削边感应淬火(大约 61 HRC),适用于软硬金属丝。钳口内侧粗糙。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 Tethered Tools 坠落保险装置的 TetheredTool Clips (TTC)。
提示

前任型号(编号 713100)在 KNIPEXtend 型号上市之前仍可订购。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加