咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刻模配件
商品编号
955002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
工具数量
  • 23
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955002 23
供电
宽度
宽度,单位:G
工具数量
抽屉有效面积(G)
深度
深度,单位:G
规格
电池驱动
500mm
20
23
20×16
400mm
16
用于车间台车抽屉
销售价 数量
 
8510.24
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 23
数量:

商品详情

商品名称:刻模配件
商品编号:955002 23

适用于

GARANT 工具车配备完全抽出式抽屉,抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。
工具车,编号 914520 – 914582。
技术说明

放置在双色 PE 硬质泡沫塑料刻模中的常用工具套装。闭孔结构的泡沫材料,不仅耐油,而且不会吸收任何液体。面层为无烟煤色,而底下的对比色为灰色,能够提示缺少的工具。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加