咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 120412
商品编号
250160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250160 HB725-1
250160 HB7010-2
250160 HB7020-2
250160 HB7035-2
250160 HB7130-2
250160 HB7140-2
250160 HB7415-1
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
CNMG 120412
UNI
M
HM
轻微中断
50m/min - 250m/min
4.25mm
0.8mm
0.2mm - 6mm
UM1
4
HB725-1
精加工
1.2mm
0.05mm/rev - 0.6mm/rev
CNMG 120412
P
M
HM
连续
140m/min - 440m/min
4.25mm
0.8mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7010-2
粗加工精加工
1.2mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
CNMG 120412
P
M
HM
轻微中断
130m/min - 370m/min
4.25mm
0.8mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7020-2
粗加工精加工
1.2mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
CNMG 120412
P
M
HM
严重中断
120m/min - 320m/min
4.25mm
0.8mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7035-2
粗加工精加工
1.2mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
CNMG 120412
M
M
HM
轻微中断
70m/min - 240m/min
4.25mm
0.8mm
0.5mm - 4mm
VM
4
HB7130-2
精加工
1.2mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
CNMG 120412
M
M
严重中断
60m/min - 200m/min
0.5mm - 4mm
VM
4
HB7140-2
精加工
1.2mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
CNMG 120412
S
M
HM
连续
40m/min - 90m/min
4.25mm
0.8mm
0.5mm - 4mm
TIM
4
HB7415-1
精加工
1.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
销售价 数量
 
130.75
162.41
162.41
162.41
140.83
140.78
143.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:CNMG 120412
商品编号:250160 HB725-1
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加