咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
308035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308035 3
308035 4
308035 5
308035 6
308035 8
308035 10
308035 12
308035 16
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
17mm
3mm
60mm
12mm
17mm
4mm
60mm
12mm
17mm
5mm
60mm
12mm
27mm
6mm
80mm
21mm
27mm
8mm
80mm
21mm
32mm
10mm
85mm
24mm
32mm
12mm
90mm
24mm
32mm
16mm
95mm
27mm
销售价 数量
 
3022.81
3022.81
3022.81
2544.63
2544.63
2544.63
2544.63
2544.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:308035 3

应用

用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416。热胀仪,编号 354210 − 304755。
技术说明

  • 耐高温钢。

  • 集成工具长度调节装置,调节范围为 10 mm。

  • 规格尺寸 3 − 5 适用于硬质合金,规格尺寸 6 以上适用于高速钢和硬质合金。

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。


GARANT:− HSK 功能面经加工处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加