咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 带冷却道槽
商品编号
308309
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 1
  • 3
  • 4
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308309 3
308309 4
308309 5
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
不能封闭
17mm
3mm
80mm
12mm
不能封闭
17mm
4mm
80mm
12mm
不能封闭
17mm
5mm
80mm
12mm
销售价 数量
 
3723.01
3723.01
3723.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 带冷却道槽
商品编号:308309 3

应用

用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。
优点

通过刀柄直接改善冷却效果。方便小直径刀具扩张
可选附件

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,热胀夹头加长杆编号 302410 − 302416,热胀仪编号 354210 − 304755。
技术说明

  • 耐高温钢。

  • 夹紧孔带有 4 个冷却道槽。

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加