咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子/螺丝刀/改锥,直型,带双组份 Haptoprene 握柄
商品编号
627722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627722 2
627722 2,5
627722 3
627722 4
627722 5
627722 6
627722 8
627722 10
六角
刀杆长度
总长度
2mm
80mm
162mm
2.5mm
90mm
172mm
3mm
100mm
190mm
4mm
120mm
220mm
5mm
140mm
245mm
6mm
160mm
271mm
8mm
180mm
300mm
10mm
200mm
320mm
销售价 数量
 
57.76
63.03
73.18
85.22
97.12
134.04
177.74
249.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:六角螺丝起子/螺丝刀/改锥,直型,带双组份 Haptoprene 握柄
商品编号:627722 2

技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。
刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加