咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX 整体硬质合金高性能钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122390 1
122390 1,1
122390 1,2
122390 1,3
122390 1,4
122390 1,5
122390 1,6
122390 1,7
122390 1,8
122390 1,9
122390 2
122390 2,1
122390 2,2
122390 2,3
122390 2,4
122390 2,5
122390 2,6
122390 2,7
122390 2,8
122390 2,9
122390 3
122390 3,1
122390 3,2
122390 3,3
122390 3,4
122390 3,5
122390 3,6
122390 3,7
122390 3,8
122390 3,9
122390 4
122390 4,1
122390 4,2
122390 4,3
122390 4,4
122390 4,5
122390 4,6
122390 4,7
122390 4,8
122390 4,9
122390 5
122390 5,1
122390 5,2
122390 5,3
122390 5,4
122390 5,5
122390 5,6
122390 5,7
122390 5,8
122390 5,9
122390 6
122390 6,1
122390 6,2
122390 6,3
122390 6,4
122390 6,5
122390 6,6
122390 6,7
122390 6,8
122390 6,9
122390 7
122390 7,1
122390 7,2
122390 7,3
122390 7,4
122390 7,5
122390 7,6
122390 7,7
122390 7,8
122390 7,9
122390 8
122390 8,1
122390 8,2
122390 8,3
122390 8,4
122390 8,5
122390 8,6
122390 8,7
122390 8,8
122390 8,9
122390 9
122390 9,1
122390 9,2
122390 9,3
122390 9,4
122390 9,5
122390 9,6
122390 9,7
122390 9,8
122390 9,9
122390 10
122390 10,2
122390 10,3
122390 10,5
122390 10,8
122390 11
122390 11,2
122390 11,5
122390 11,8
122390 12
122390 12,2
122390 12,5
122390 12,8
122390 13
122390 13,5
122390 13,8
122390 14
122390 14,2
122390 14,5
122390 14,8
122390 15
122390 15,1
122390 15,2
122390 15,5
122390 15,8
122390 16
122390 16,5
122390 17
122390 17,3
122390 17,5
122390 17,7
122390 18
122390 18,5
122390 19
122390 19,3
122390 19,5
122390 20
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
m7
1mm
2
45mm
6mm
4.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
m7
1.1mm
2
45mm
6.5mm
4.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
m7
1.2mm
2
45mm
7mm
5.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
m7
1.3mm
2
45mm
7mm
5.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
m7
1.4mm
2
45mm
8.5mm
6.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
m7
1.5mm
2
50mm
9mm
6.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.03mm/rev
m7
1.6mm
2
50mm
9.5mm
7.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.03mm/rev
m7
1.7mm
2
50mm
10mm
7.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.03mm/rev
m7
1.8mm
2
50mm
11mm
8.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.03mm/rev
m7
1.9mm
2
50mm
11.5mm
8.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.03mm/rev
m7
2mm
2
58mm
16mm
13mm
6mm
DIN 6537 K
0.03mm/rev
m7
2.1mm
2
58mm
16mm
12.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.03mm/rev
m7
2.2mm
2
58mm
16mm
12.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
2.3mm
2
58mm
16mm
12.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
2.4mm
2
58mm
16mm
12.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
2.5mm
2
58mm
16mm
12.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
2.6mm
2
58mm
16mm
12.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
2.7mm
2
58mm
16mm
12mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
2.8mm
2
58mm
16mm
11.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
2.9mm
2
58mm
16mm
11.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3mm
2
62mm
20mm
15.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.1mm
2
62mm
20mm
15.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.2mm
2
62mm
20mm
15.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.3mm
2
62mm
20mm
15.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.4mm
2
62mm
20mm
14.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.5mm
2
62mm
20mm
14.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.6mm
2
62mm
20mm
14.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
3.7mm
2
62mm
20mm
14.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
3.8mm
2
66mm
24mm
18.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
3.9mm
2
66mm
24mm
18.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4mm
2
66mm
24mm
18mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.1mm
2
66mm
24mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.2mm
2
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.3mm
2
66mm
24mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.4mm
2
66mm
24mm
17.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
4.5mm
2
66mm
24mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
4.6mm
2
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
4.7mm
2
66mm
24mm
17mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
4.8mm
2
66mm
28mm
20.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
4.9mm
2
66mm
28mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5mm
2
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.1mm
2
66mm
28mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.2mm
2
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.3mm
2
66mm
28mm
20.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.4mm
2
66mm
28mm
19.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.5mm
2
66mm
28mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.6mm
2
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.7mm
2
66mm
28mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.8mm
2
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.9mm
2
66mm
28mm
19.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6mm
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6.1mm
2
79mm
34mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6.2mm
2
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.3mm
2
79mm
34mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.4mm
2
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.5mm
2
79mm
34mm
24.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.6mm
2
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.7mm
2
79mm
34mm
24mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.8mm
2
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.9mm
2
79mm
34mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
7mm
2
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
7.1mm
2
79mm
41mm
30.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
7.2mm
2
79mm
41mm
30.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.3mm
2
79mm
41mm
30.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.4mm
2
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.5mm
2
79mm
41mm
29.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.6mm
2
79mm
41mm
29.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.7mm
2
79mm
41mm
29.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.8mm
2
79mm
41mm
29.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.9mm
2
79mm
41mm
29.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
8mm
2
79mm
41mm
29mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
8.1mm
2
89mm
47mm
34.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
8.2mm
2
89mm
47mm
34.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
8.3mm
2
89mm
47mm
34.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.4mm
2
89mm
47mm
34.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.5mm
2
89mm
47mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.6mm
2
89mm
47mm
34.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.7mm
2
89mm
47mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.8mm
2
89mm
47mm
33.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.9mm
2
89mm
47mm
33.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
9mm
2
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
9.1mm
2
89mm
47mm
33.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
9.2mm
2
89mm
47mm
33.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
9.3mm
2
89mm
47mm
33.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
9.4mm
2
89mm
47mm
32.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.5mm
2
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.6mm
2
89mm
47mm
23.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.7mm
2
89mm
47mm
32.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.8mm
2
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.9mm
2
89mm
47mm
32.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
10mm
2
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
10.2mm
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
10.3mm
2
102mm
55mm
39.6mm
12mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
10.5mm
2
102mm
55mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
10.8mm
2
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
11mm
2
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
11.2mm
2
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
11.5mm
2
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
11.8mm
2
102mm
55mm
11.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
12mm
2
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
12.2mm
2
107mm
60mm
41.7mm
14mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
12.5mm
2
107mm
60mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
12.8mm
2
107mm
60mm
40.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
13mm
2
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
13.5mm
2
107mm
60mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
13.8mm
2
107mm
60mm
39.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
14mm
2
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
14.2mm
2
115mm
65mm
43.7mm
16mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
14.5mm
2
115mm
65mm
43.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
14.8mm
2
115mm
65mm
42.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
15mm
2
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
15.1mm
2
115mm
65mm
42.4mm
16mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
15.2mm
2
115mm
65mm
41.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
15.5mm
2
115mm
65mm
41.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
15.8mm
2
115mm
65mm
41.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
16mm
2
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
m7
16.5mm
2
123mm
73mm
48.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
m7
17mm
2
123mm
73mm
47.5mm
18mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
m7
17.3mm
2
123mm
73mm
47.1mm
18mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
m7
17.5mm
2
123mm
73mm
46.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
m7
17.7mm
2
123mm
73mm
46.5mm
18mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
m7
18mm
2
123mm
73mm
46mm
18mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
m7
18.5mm
2
131mm
79mm
51.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
m7
19mm
2
131mm
79mm
50.5mm
20mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
m7
19.3mm
2
131mm
79mm
50.1mm
20mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
m7
19.5mm
2
131mm
79mm
49.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
m7
20mm
2
131mm
79mm
49mm
20mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
销售价 数量
 
517.17
517.17
517.17
517.17
517.17
517.17
517.17
517.17
517.17
517.17
476.95
476.95
476.95
476.95
476.95
476.95
476.95
476.95
476.95
476.95
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
458.40
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
513.77
760.66
760.66
760.66
760.66
760.66
760.66
760.66
760.66
760.66
1037.72
1037.72
1037.72
1037.72
1037.72
1037.72
1037.72
1302.99
1302.99
1302.99
1302.99
1302.99
1302.99
1302.99
1302.99
1302.99
2208.15
2208.15
2208.15
2208.15
2208.15
2208.15
2527.21
2527.21
2527.21
2527.21
2527.21

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 推荐
  • 热销

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX 整体硬质合金高性能钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122390 1

提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
编号 122391 订购 HB 样式。
以编号 122392 订购 HE 样式。
技术说明

高效钻孔加工,尤其适用于不锈钢和耐酸钢。
直型主切刃采用优化的切削刃设计,可改善断屑表现。扩大的排屑槽可实现出色的排屑效果。先进的硬质合金基底材料耐高温涂层提高了耐磨损性。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加