咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接件 带锁止系统
商品编号
676830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676830 4/4
676830 8/4
六角输出段
总长度
方形驱动插口
C 6.3(1/4 英寸)
23mm
1/4inch
C 6.3(1/4 英寸)
27mm
3/8inch
销售价 数量
 
140.97
168.32

商品详情

商品名称:连接件 带锁止系统
商品编号:676830 8/4
应用

用于将批头连接到带有 1/4、3/8 或 1/2 英寸驱动方头的操作工具和螺丝刀上。
带有锁止机构,能够防止螺丝批无故松脱或者丢失。
属性
六角输出段
C 6.3(1/4 英寸)
总长度
27mm
方形驱动插口
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加