咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 安全鞋 comfort 黑色 ESD,S1 W1
商品编号
092159
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092159 40
包头材料
标准
特性
防护等级
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
销售价 数量
 
1705.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 安全鞋 comfort 黑色 ESD,S1 W1
商品编号:092159

标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

  • 可根据体重提供减震的 GARANT comfort 脚底鞋垫在足部防护配件中参见编号:092864(软)、092865(适中)、092866(硬)。

  • 规格尺寸 36-39 的鞋子标配柔软减震,规格尺寸 40-45 标配中等减震,规格尺寸 46-48 配备坚硬减震。

  • 同样在足部防护配件中可找到合适的 GARANT 鞋带:092855 120。


宽规格 W2 参见编号 092160

技术说明

GARANT 安全鞋 comfort 兼具最佳穿戴舒适性与时尚设计。创新型高品质材料和极高的“德国制造”加工质量确保最高防护效果,同时实现最轻的重量。不同的鞋帮宽度(宽度 W1 针对正常脚宽,宽度 W2 针对更大脚宽)和楦鞋制造方式实现“真正”的多宽度系统,由此为各种脚宽打造理想的解决方案。始终应用符合人体工程学的原理,取决于体重的可更换缓冲垫大幅降低对膝部和背部的压力,从而明显有助于长期保持健康。

  • 面料由轻便又耐用的微纤维制成。

  • 透气性功能内衬。

  • 实用的 GARANT comfort Heel-Puller 可以方便而又快速地穿鞋。

  • GARANT comfort 脚底鞋垫可根据体重提供减震。

  • 运动鞋底 GARANT comfort TPU。

  • 防静电放电(ESD)。


低帮鞋,采用大面积通风结构。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加