咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
261307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261307 8/07
261307 10/07
261307 12/07
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
头部长度 L1
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SVLCR/L 0808D07
10mm
8mm
7mm
15mm
60mm
269028 27
VC..0702..
SVLCR/L 1010E07
12mm
10mm
7mm
15mm
70mm
269028 27
VC..0702..
SVLCR/L 1212F07
16mm
12mm
7mm
18mm
80mm
269028 27
VC..0702..
销售价 数量
 
1262.77
1346.27
1413.71

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:261307 8/07


技术参数
手柄类型
车刀杆
内冷式
标准
DIN ISO 5610
应用形式
左向
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SVLCR/L 0808D07
作用宽度 L4
10mm
刀柄规格
8mm
刀片尺寸
7mm
头部长度 L1
15mm
总长度 L
60mm
转位刀片螺栓套件
269028 27
配套适用的转位刀片
VC..0702..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加