咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀片 右向
商品编号
273160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切宽 W
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273160 2,2
273160 3,1
273160 4,1
刀具材料
切割深度 ap max
切宽 W
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
HM
2.2mm
2.2mm
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.07mm/rev
HM
3.1mm
3.1mm
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.1mm/rev
HM
4.1mm
4.1mm
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.12mm/rev
销售价 数量
 
194.11
194.11
215.08
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切断刀片 右向
商品编号:273160


技术参数
类型
HB7135
属性
应用
连续
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
不均匀
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加