咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显 Absolute 量表 刻度,0.001 mm
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
434461
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434461 12,5
434461 25
434461 50
供电
分辨率可选
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
电池类型
装夹柄直径 h6
误差范围
电池驱动
0.0005mm
38.1mm
59mm
081560 尺寸 2032
1
C1
≤ 1.5N
0mm - 12.5mm
纽扣电池
8mm
0.003mm
电池驱动
0.0005mm
44.2mm
59mm
081560 尺寸 2032
1
C1
≤ 1.8N
0mm - 25mm
纽扣电池
8mm
0.003mm
电池驱动
0.0005mm
44.2mm
59mm
081560 尺寸 2032
1
C1
≤ 2.3N
0mm - 50mm
纽扣电池
8mm
0.005mm
销售价 数量
 
1750.72
2451.01
2900.09

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显 Absolute 量表 刻度,0.001 mm
商品编号:434461 12,5

供货范围

包括 1 个电池,编号 081560,规格尺寸 2032。
可选附件

数据线,编号 497081,特种测头,编号 434900;434910;434915。
技术说明

多功能标准量表。可靠且易于操作。

  • 可以进行双向通信,例如通过电脑(Digimatic S1 接口)进行参数化。

  • 配备 ABSOLUTE 系统。一次性设置初始位置,然后保留绝对零点,直到下次更换电池。

  • 可以进行简单计算和峰值检测。

  • 配备校准计划警告功能。

  • 通过调整上下公差进行 GO/±NG 评估。


属性
供电
电池驱动
分辨率可选
0.0005mm
壳体厚度
38.1mm
外壳直径
59mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 尺寸 2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
≤ 1.5N
测量范围
0mm - 12.5mm
电池类型
纽扣电池
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.003mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加