咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显量表 刻度,0.005 mm
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
434622
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434622 12,5
434622 25
434622 50
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
供电
分辨率可选
外壳直径
接通/关闭开关
校准
测量力
测量范围
深度
装夹柄直径 h6
装夹柄长度
误差范围
读数可进行转换
长度
额定电压
额定电流
0.0025mm
IP 30
电源驱动
0.0005 / 0.001 / 0.01mm
59mm
C1
≤ 1.5N
12.5mm
42.9mm
8mm
117.8mm
IP 30
电源驱动
59mm
C1
≤ 1.8N
25.4mm
49.1mm
8mm
19.5mm
0.0025mm
0.005mm
168.5mm
5.9V
2A
IP 30
电源驱动
59mm
C1
≤ 2.3N
50.8mm
49.1mm
8mm
19.5mm
0.004mm
0.005mm
247.8mm
5.9V
2A
销售价 数量
 
9641.79
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显量表 刻度,0.005 mm
商品编号:434622 25

供货范围

包括电源连接线(编号 497661)、交流电源装置 DC 6V/2A(CEE 版本,德国)、提升杆和出厂检测证书。
技术说明

大尺寸的数字显示和额外的模拟显示。在电源模式下适用于持续测量。
优点

  • 双向 Digimatic S1 接口。

  • 红色/绿色 LCD 背景照明,用于目视评估 GO/±NG 公差。

  • 模拟条形图显示。

  • 最大/最小范围(径向跳动值)功能,频率为 500 次扫描/秒。

  • 通过交流电源装置进行外部供电。

  • 高精度和 0.5 µm 的数字增量值。


可选附件

数据线,编号 497081,特种测头,编号 434900;434910;434915。

技术说明
带硬质合金球的测量嵌件,螺纹 M2.5×0.45。
功能
IP30:可防范直径 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
属性
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
IP 30
供电
电源驱动
分辨率可选
外壳直径
59mm
接通/关闭开关
校准
C1
测量力
≤ 1.8N
测量范围
25.4mm
深度
49.1mm
装夹柄直径 h6
8mm
装夹柄长度
19.5mm
误差范围
0.0025mm
读数可进行转换
0.005mm
长度
168.5mm
额定电压
5.9V
额定电流
2A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加