咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/灰色 安全鞋 Move One grey,ESD,S3
商品编号
092089
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092089 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
耐刺穿性
防护等级
合成
40
男式
纺织物
S3
销售价 数量
 
863.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/灰色 安全鞋 Move One grey,ESD,S3
商品编号:092089

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC。ASTM F2413-18。
提示

在脚部防护配件中,可以找到合适的 HOLEX 鞋带,编号 092867 125、092868 125、092869 125 和 HOLEX 鞋垫,编号 092844 36-48。
技术说明

Holex 安全鞋 Move One 将穿着舒适性与现代、运动的设计相结合。材质轻便防水。而且非常耐磨损和脏污。

  • 鞋面由耐磨的牛津布和硬化 TPU 制成。

  • 三明治网眼功能性衬垫。

  • 运动鞋底 PU/TPU,黑色。

  • 防静电放电(ESD)。

  • 鞋垫由网眼泡沫和 PU 泡沫制成。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加