咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝备件 SB-60120TR
商品编号
229703
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝备件 SB-60120TR
商品编号:229703

技术参数

驱动TX25
螺纹M6
长度 L12 mm
扭紧力矩7.5 N·m
产品类别螺栓
产品编号229703
EAN / GTIN4960664072859
Manufacturer numberTPC01950


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加